Rulment cu bile cu contact unghiular INA 3212-2RS, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 36.5 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:3212-2RS
Rubix:d1237273



Detalii produs : 3212-2RS INA - ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA 3212-2RS
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 36.5 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Precizie | needle roller quality / sort grade (g-series) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
