Rulment cu bile cu contact unghiular INA 3314, Diametrul exterior: 150 mm | Diametrul interior: 70 mm | Lățime: 63.5 mm
Rulment cu bile cu contact unghiular INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:3314
Rubix:d1232177
Detalii produs : 3314 INA - ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA 3314
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 63.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere


