Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD15-B-U-G3/117
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD15-B-U-G3/117
Rubix:d1234870

Detalii produs : TKVD15-B-U-G3 117 INA [C62/MMT/117] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD15-B-U-G3/117
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 15 mm |
|---|---|
| Lungime | 117 mm |
| Înălțime | 15.1 mm |
| Dimensiunea designului | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
