Șină de ghidare cu role/Ball INA TKVD20-G3/650
Șină de ghidare cu role/Ball INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:TKVD20-G3/650
Rubix:d1227149

Detalii produs : TKVD20-G3 650 INA [C62/MMT/650] - ROLLER/BALL GUIDE RAIL INA TKVD20-G3/650
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 20 mm |
|---|---|
| Lungime | 650 mm |
| Înălțime | 17 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
| Distanța centrată | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
