• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. K0707.210X20 A4 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.210X20 A4

    Tijă filetată metrică Kipp K0707.210X20 A4

    Tijă filetată metrică Kipp

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Kipp:K0707.210X20 A4
    Rubix:d885822
    brand logo

    rezumat tehnic

    Diametru metricM10

    Detalii produs : K0707.210X20 A4 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.210X20 A4


    Informații tehnice


    atribute
    Diametru metricM10
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    K0797.05X8 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0797.05X8913.2-M10-16-B ELESA+GANTER - 913.2-M10-16-B ELESA+GANTERK0707.306X12 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.306X12DIN 938 5.8 M 10 x 35 S REYHER - DIN 938 5.8 M 10 x 35 S REYHERDIN 938 5.8 M 20 x 140 S REYHER - DIN 938 5.8 M 20 x 140 S REYHERK0797.105X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0797.105X10K1960.102 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.102K1960.241 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.241K1960.1202 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.120207030-14250 KIPP - 07030-14250 KIPPK1960.143 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.143K0404.1120402 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1120402K0404.1120301 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1120301K0404.1050302 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1050302K2052.04X6 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.04X6
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut