Referințe
Metabo:601545000
Rubix:d497077
EAN:4007430244864



rezumat tehnic
| Evaluarea motorului | 1.7 kW |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Capacitatea rezervorului | 20 l |
Detalii produs : 601545000 METABO - 601545000 METABO
Informații tehnice
atribute
| Evaluarea motorului | 1.7 kW |
|---|---|
| Presiune | 10 bar |
| Capacitatea rezervorului | 20 l |
| Greutate | 40 kg |
| Nivelul de zgomot | 97 dB |
| Capacitate | 9000 l/h |
| Lungime | 58 cm |
| Înălțime | 60 cm |
| Adâncime | 50 cm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere