Referințe
Mitutoyo:181-947
Rubix:d894419
EAN:4946368045863
Detalii produs : 181-947 MITUTOYO - V-GROOVE MITUTOYO 181-947
Informații tehnice
atribute
| Greutate | 8 kg |
|---|---|
| Toleranță | 0.021 mm |
| Domeniul de aplicare, maxim | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
