Referințe
Mitutoyo:500-717-11
Rubix:d901252

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
Detalii produs : 500-717-11 MITUTOYO - DIGITAL AND GAUGE SLIDE FOOT MITUTOYO 500-717-11
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Lungime | 290 mm |
| Greutate | 198 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere