Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare reglabile Mitutoyo 122-112
Micrometru digital de exterior cu vârfuri de măsurare reglabile Mitutoyo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:122-112
Rubix:d894789
EAN:4946368012711




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Absolvire | 0.01 mm |
Detalii produs : 122-112 MITUTOYO - EXTERNAL MICROMETER WITH ADJUSTABLE KEYS MITUTOYO 122-112
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 25 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Absolvire | 0.01 mm |
| Diametrul axului | 8 mm |
| Cutie | da |
| Greutate | 0.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere