Referințe
Mitutoyo:468-177
Rubix:d899509
EAN:4946368563091




rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 175 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
Detalii produs : 468-177 MITUTOYO - MICROMETER MITUTOYO 468-177
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 175 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 200 mm |
| Diametrul axului | 0.5 mm |
| Absolvire | 151 mm |
| Rezoluție | 0.001 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere