Buton de limitare micrometrică Mitutoyo 350-274-30
Buton de limitare micrometrică Mitutoyo
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mitutoyo:350-274-30
Rubix:d897335
Producator:350-274-30
EAN:4946368696003

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
Detalii produs : 350-274-30 MITUTOYO - MICROMETRIC LIMIT STOP MITUTOYO 350-274-30
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 25 mm |
| Diametrul axului | 6.35 mm |
| Diametrul tijei | 12 mm |
| Lungimea tijei | 12 mm |
| Absolvire | 14 mm |
| Diametrul tamburului | 18 mm |
| Lungime totală | 52.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere