• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Lubrifianți(2.290)
    • Vopsele și accesorii(403)
    • Perii(370)
    • Curățare(5)
    • Întreținere diversă(171)
    • Electrice, electronice și iluminat(1.048)
    Vedeți
    • Lubrifiere mecanică(477)
    • Lubrifianți și accesorii(1.682)
    • Curățare și protecție(126)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Întreținere și reparații
    3. Lubrifianți
    4. Lubrifiere mecanică
    5. Lubrifiere mecanică
    6. Unsoare pentru mașină
    7. HTF / 5KG MOLYKOTE - MOLYKOTE HTF 5KG

    Unsoare pentru mașină Molykote HTF DISPERSION 5KG

    Unsoare pentru mașină Molykote

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Molykote:HTF DISPERSION 5KG
    Rubix:164362
    Producator:HTF DISPERSION 5KG
    EAN:5413278002228
    brand logo

    Detalii produs : HTF / 5KG MOLYKOTE - MOLYKOTE HTF 5KG


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    374057 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 374057G-0052FG / 380g MOLYKOTE - G-0052FG / 380g MOLYKOTE404 5 kg OKS - 404 5 kg OKSLGFC 2/0.4 SKF - MACHINE GREASE SKF LGFC 2/0.48105X400ML - 1117830 UNSOARE 8105 LOCTITE/400ML [ GREUTATE=360GR]376822 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 376822BR-2 / 1KG MOLYKOTE - MOLYKOTE BR2 PLUS 1KG378796 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS 378796OKS 476 25 kg - OKS 476 25 kg596791 MATRIX - MACHINE GREASE MATRIX LUBRICANTS FOODMAX TFD 24420 1 kg OKS - 420 1 kg OKSCRC 10709 300 ML CRC - MACHINE GREASE CRC CRC 10709 300 ML9724 (2) BETA - MACHINE GREASE BETA TOOLS 9724 (2)403 180 kg OKS - 403 180 kg OKS490 1 kg OKS - 490 1 kg OKS
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut