• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Chei
    6. Oțel pentru chei
    7. 03288-16X80 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-16X80

    Oțel pentru chei Norelem 03288-16X80

    Oțel pentru chei Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03288-16X80
    Rubix:d1004541
    EAN:4059495037929
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03288-16X80 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-16X80


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6885 C45K A 12 x 8 x 36 S REYHER - DIN 6885 C45K A 12 x 8 x 36 S REYHER03288-04X10 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-04X10DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 20 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 20 A 4 S REYHER03288-05X16 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-05X16DIN 6885 C45K A 6 x 6 x 14 S REYHER - DIN 6885 C45K A 6 x 6 x 14 S REYHER03288-10X22 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-10X2203288-12X70 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-12X70DIN 6885 C45K A 5 x 5 x 32 S REYHER - DIN 6885 C45K A 5 x 5 x 32 S REYHERK0696.114X45 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.114X4503288-06X25 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-06X2503288-10X56 KIPP - 03288-10X56 KIPP03288-06X28 KIPP - 03288-06X28 KIPPDIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 100 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 10 x 8 x 100 A 4 S REYHERDIN 6885 C45K A 10 x 8 x 90 S REYHER - DIN 6885 C45K A 10 x 8 x 90 S REYHERK0696.08X50 KIPP - K0696.08X50 KIPP
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut