• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Pini, chei și tufișuri
    5. Chei
    6. Oțel pentru chei
    7. 03289-04X75 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03289-04X75

    Oțel pentru chei Norelem 03289-04X75

    Oțel pentru chei Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03289-04X75
    Rubix:d1001613
    EAN:4059495037998
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03289-04X75 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03289-04X75


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 6885 A 4 A 3 x 3 x 16 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 3 x 3 x 16 A 4 S REYHERDIN 6885 A 4 A 5 x 5 x 16 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 5 x 5 x 16 A 4 S REYHERDIN 6885 A 4 A 8 x 7 x 40 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 8 x 7 x 40 A 4 S REYHER03288-04X28 KIPP - 03288-04X28 KIPP03288-03X16 NORELEM - KEY STEEL NORELEM 03288-03X16DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 60 A 4 S REYHER - DIN 6885 A 4 A 6 x 6 x 60 A 4 S REYHERK0696.105X40 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.105X40DIN 6885 C45K A 6 x 6 x 70 S REYHER - DIN 6885 C45K A 6 x 6 x 70 S REYHERK0696.104X12 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.104X12DIN 6885 C45K A 18 x 11 x 70 S REYHER - DIN 6885 C45K A 18 x 11 x 70 S REYHERK0696.112X36 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.112X36K0696.16X90 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.16X90K0696.104X18 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.104X18K0696.114X45 KIPP - KEY STEEL KIPP K0696.114X45DIN 6885 C45K A 8 x 7 x 30 S REYHER - DIN 6885 C45K A 8 x 7 x 30 S REYHER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut