Referințe
Norelem:03320-06X22
Rubix:d999025
EAN:4059495038759
Detalii produs : 03320-06X22 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-06X22
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Lungime | 22 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
6 mm
Lungime
22 mm

