Referințe
Norelem:03320-08X12
Rubix:d1029624
EAN:4059495038865
Detalii produs : 03320-08X12 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-08X12
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 8 mm |
|---|---|
| Lungime | 12 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
8 mm
Lungime
12 mm

