Referințe
Norelem:03320-12X70
Rubix:d1031673
EAN:4059495039350
Detalii produs : 03320-12X70 NORELEM - CYLINDRICAL PIN NORELEM 03320-12X70
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 12 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Material/finisare | Oțel |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametru
12 mm
Lungime
70 mm

