• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Adezivi(867)
    • Benzi adezive și folii de protecție(781)
    • Materiale de fixare(21.483)
    • Cleme și butoane(86.829)
    • Securitate fabrica(2.114)
    Vedeți
    • Elemente de control(86.825)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Cleme și butoane
    4. Elemente de control
    5. Elemente standard de conectare
    6. Maxilarul de prindere
    7. 03350-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-08

    Maxilarul de prindere Norelem 03350-08

    Maxilarul de prindere Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:03350-08
    Rubix:d1006533
    EAN:4059495042930
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 03350-08 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-08


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    04523-06 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04523-0604526-12 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04526-121 L 6 PA HYDAC - 1 L 6 PA HYDACK0975.1250 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0975.1250872-30-25 ELESA+GANTER - 872-30-25 ELESA+GANTER1 L 8 AL HYDAC - 1 L 8 AL HYDAC4 L 26.6 PP/N HYDAC - 4 L 26.6 PP/N HYDACK1001.0901 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1001.090103350-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 03350-163 L 25.4 PP/N HYDAC - 3 L 25.4 PP/N HYDACK1751.0726501 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1751.0726501K1750.0724002 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K1750.0724002872-60-85 ELESA+GANTER - 872-60-85 ELESA+GANTER04522-16 NORELEM - CLAMPING JAW NORELEM 04522-16K0945.135010 KIPP - CLAMPING JAW KIPP K0945.135010
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut