Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 06110-06
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:06110-06
Rubix:d1006355
EAN:4059495057828

Detalii produs : K0143.06 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 06110-06
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 6 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 466 |
| Diametru metric | M6 |
| Tipul de amprentă | zimțat |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 24 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
