Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07040-28160
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07040-28160
Rubix:d1015320
EAN:4059495144573

Detalii produs : 07040-28160 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07040-28160
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 160 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 787 |
| Diametru metric | M24 |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 24 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 27.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
