• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Piulițe
    5. Piulițe cu filet metric
    6. Piuliță în formă de T
    7. K0377.20 NORELEM - T-NUT NORELEM 07060-20

    Piuliță în formă de T Norelem 07060-20

    Piuliță în formă de T Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:07060-20
    Rubix:d1009354
    EAN:4059495144924
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Pentru șuruburim20

    Detalii produs : K0377.20 NORELEM - T-NUT NORELEM 07060-20


    Informații tehnice


    atribute
    Pentru șuruburim20
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ART 88108 Einschlagmuttern St. M 6x12 Zn S REYHER - ART 88108 Einschlagmuttern St. M 6x12 galv. verzinkt gal Zn S REYHERK0377.123 KIPP - T-NUT KIPP K0377.1233842501752 - 3842501752 PIULITA CIOCAN 8 M5 REXROTH508.2-14-M12-10 ELESA+GANTER - 508.2-14-M12-10 ELESA+GANTER3842530283 - 3842530283 PIULITA CIOCAN 10 M5 REXROTHK0377.12 - PIULITA PT CANAL T KIPPK1028.1008017 NORELEM - T-NUT NORELEM 07090-100801705593-1186 KIPP - T-NUT KIPP 05593-1186506.1-14-M8 ELESA+GANTER - 506.1-14-M8 ELESA+GANTERK0377.061 KIPP - T-NUT KIPP K0377.061K0377.210 KIPP - T-NUT KIPP K0377.210ART 88108 Einschlagmuttern St. M 6x 9 Zn S REYHER - ART 88108 Einschlagmuttern St. M 6x 9 galv. verzinkt gal Zn S REYHER993000800170000000 NORELEM - T-NUT NORELEM 993000800170000201ART 88108 Einschlagmuttern St. M 5x 8 Zn S REYHER - ART 88108 Einschlagmuttern St. M 5x 8 galv. verzinkt gal Zn S REYHERK0377.08 KIPP - T-NUT KIPP K0377.08
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut