Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07120-12X100
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07120-12X100
Rubix:d1022039
EAN:4059495155210

Detalii produs : 07120-12X100 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07120-12X100
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 6332 |
| Diametru metric | M12 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
100 mm
