Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07180-16130
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07180-16130
Rubix:d1006491
EAN:4059495166544

Detalii produs : 07180-16130 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07180-16130
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 130 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 444 |
| Diametru metric | M16 |
| Finisare | mat |
| Clasă | 8.8 |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 32 mm |
| Suprafața filetului | parțial |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
