Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07534-10X40
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07534-10X40
Rubix:d1033125
EAN:4059495171005

Detalii produs : 07534-10X40 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07534-10X40
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 40 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametru metric | M10 |
| Tipul de amprentă | hexagon gol |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Diametru | 10 mm |
| Suprafața filetului | parțial |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
40 mm
