Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07535-11X70
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07535-11X70
Rubix:d996878
EAN:4059495171456

Detalii produs : 07535-11X70 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07535-11X70
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 70 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 609 |
| Diametru metric | M11 |
| Diametrul filetării | 11 mm |
| Diametru | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
70 mm
