Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07535-13X50
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07535-13X50
Rubix:d1003127
EAN:4059495171524

Detalii produs : 07535-13X50 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07535-13X50
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 50 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 609 |
| Diametru metric | M13 |
| Diametrul filetării | 13 mm |
| Diametru | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
50 mm
