Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07535-17X60
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07535-17X60
Rubix:d1012709
EAN:4059495171616

Detalii produs : 07535-17X60 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07535-17X60
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 60 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 609 |
| Diametru metric | M17 |
| Diametrul filetării | 17 mm |
| Diametru | 17 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
60 mm
