Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07535-21X80
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07535-21X80
Rubix:d1009221
EAN:4059495171708

Detalii produs : 07535-21X80 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07535-21X80
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 80 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Standard | DIN 609 |
| Diametru metric | M21 |
| Diametrul filetării | 21 mm |
| Diametru | 21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Lungime
80 mm
