• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. 07630-10X60 NORELEM - METRIC THREADED ROD NORELEM 07630-10X60

    Tijă filetată metrică Norelem 07630-10X60

    Tijă filetată metrică Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:07630-10X60
    Rubix:d1036207
    EAN:4059495172811
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 07630-10X60 NORELEM - METRIC THREADED ROD NORELEM 07630-10X60


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    DIN 938 5.8 M 12 x 55 S REYHER - DIN 938 5.8 M 12 x 55 S REYHERK0707.306X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.306X10K1960.052 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.052K0404.1120802 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.112080207165-203X5 KIPP - 07165-203X5 KIPPK0404.1040402 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1040402K2052.416X16 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K2052.416X16K0697.06100 KIPP - K0697.06100 KIPPK0707.103X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.103X10K1960.12 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.12GN 913.3-M12-32-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M12-32-MS ELESA+GANTERDIN 938 5.8 M 24 x 90 S REYHER - DIN 938 5.8 M 24 x 90 S REYHER6332-M6-40-SK ELESA+GANTER - 6332-M6-40-SK ELESA+GANTERK0707.103X12 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.103X12GN 913.3-M6-32-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M6-32-MS ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut