• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Adezivi(793)
    • Benzi adezive și folii de protecție(775)
    • Materiale de fixare(21.394)
    • Cleme și butoane(83.866)
    • Securitate fabrica(2.101)
    Vedeți
    • Şuruburi(3.094)
    • Piulițe(1.776)
    • Şaibe(3.613)
    • Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere(1.968)
    • Șurub(5.743)
    • Material de ancorare(278)
    • Pini, chei și tufișuri(3.986)
    • Produse pentru cârlige și ochi(656)
    • Cleme pentru dibluri nituite(53)
    • Cuie și capse(88)
    • Fire și cabluri metalice(2)
    • Sortiment de materiale de fixare(53)
    • Produse de fixare(50)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Elemente de fixare, adezivi și benzi
    3. Materiale de fixare
    4. Tije filetate, bolțuri cu știfturi, spirale și distanțiere
    5. Metrică tije filetate
    6. Tijă filetată metrică
    7. 07630-20X70 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 07630-20X70

    Tijă filetată metrică Norelem 07630-20X70

    Tijă filetată metrică Norelem

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Norelem:07630-20X70
    Rubix:d1027340
    EAN:4059495173061
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 07630-20X70 NORELEM - MACHINING, CUTTING & DRILLING NORELEM 07630-20X70


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    913.5-M4-12-KU ELESA+GANTER - 913.5-M4-12-KU ELESA+GANTERM 8X 8 DIN 913 45H GAL ZN PRECOTE85 REYHER - M 8X 8 DIN 913 45H GAL ZN PRECOTE85 REYHERK0404.1040301 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0404.1040301K0707.104X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.104X10632.1-M12-63 ELESA+GANTER - 632.1-M12-63 ELESA+GANTERK0697.12100 KIPP - K0697.12100 KIPP07030-36500 KIPP - 07030-36500 KIPP913.5-M5-12-MS ELESA+GANTER - 913.5-M5-12-MS ELESA+GANTERK1910.414 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1910.414K1960.083 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.083K1960.1203 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K1960.1203K0707.10X10 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0707.10X10DIN 938 5.8 M 16 x 110 S REYHER - DIN 938 5.8 M 16 x 110 S REYHERK0390.16X125 KIPP - METRIC THREADED ROD KIPP K0390.16X125GN 913.3-M8-25-MS ELESA+GANTER - GN 913.3-M8-25-MS ELESA+GANTER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut