Șuruburi metalice cu filet metric Norelem 07670-1100802
Șuruburi metalice cu filet metric Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:07670-1100802
Rubix:d1033448
EAN:4059495175645

Detalii produs : K0404.1100802 NORELEM - METAL SCREWS WITH METRIC THREAD NORELEM 07670-1100802
Informații tehnice
atribute
| Lungime | 80 mm |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | DIN 551 |
| Diametru metric | M10 |
| Finisare | inox |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Tipul de filetare | metric |
| Diametru | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
