Curea de transmisie metrică Norelem 22052-1025X0920
Curea de transmisie metrică Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:22052-1025X0920
Rubix:d1025079
EAN:4059495283944



Detalii produs : 22052-1025X0920 NORELEM - METRIC DRIVE BELT NORELEM 22052-1025X0920
Informații tehnice
atribute
| Profil | ta10 |
|---|---|
| Lungime primitivă | 920 mm |
| Lățimea centurii | 25 mm |
| Smoală | 5 mm |
| Numărul de dinți | 184 |
| Înălțime | 1.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
