Referințe
Norelem:01440-05X1000
Rubix:d998183
EAN:4059495004556

Detalii produs : 01440-05X1000 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-05X1000
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 1000 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 125 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
