Referințe
Norelem:01440-202X150
Rubix:d1032485
EAN:4059495004716

Detalii produs : 01440-202X150 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-202X150
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 150 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Înălțime | 63 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
