Referințe
Norelem:01440-206X200
Rubix:d1035246
EAN:4059495004853

Detalii produs : 01440-206X200 NORELEM - PROFILE NORELEM 01440-206X200
Informații tehnice
atribute
| Formă | l |
|---|---|
| Lungime | 200 mm |
| Lățime | 125 mm |
| Înălțime | 160 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
