Referințe
Norelem:01560-204X300
Rubix:d997016
EAN:4059495005126

Detalii produs : 01560-204X300 NORELEM - PROFILE NORELEM 01560-204X300
Informații tehnice
atribute
| Formă | h |
|---|---|
| Lungime | 300 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Înălțime | 100 mm |
| Material | aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
