Referințe
Norelem:01580-06X600
Rubix:d1007850
EAN:4059495005300

Detalii produs : 01580-06X600 NORELEM - PROFILE NORELEM 01580-06X600
Informații tehnice
atribute
| Formă | t |
|---|---|
| Lungime | 600 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Înălțime | 160 mm |
| Material | fontă |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
