Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem 03089-13516
Deget de indexare - piesă mecanică standard Norelem
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Norelem:03089-13516
Rubix:d1017585
EAN:4059495021485

Detalii produs : 03089-13516 NORELEM - INDEXING FINGER - STANDARD MECHANICAL PART NORELEM 03089-13516
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 24 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 96 mm |
| Diametrul exterior | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
