Referințe
Norelem:08900-A0110X06
Rubix:d1026916
EAN:4059495181141



Detalii produs : 08900-A0110X06 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0110X06
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 1.1 mm |
| Înălțime | 6 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
