Referințe
Norelem:08910-A0300X16
Rubix:d1016866
EAN:4059495193793

Detalii produs : 08910-A0300X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0300X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 3 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
