Referințe
Norelem:08900-A0510X16
Rubix:d997736
EAN:4059495182193



Detalii produs : 08900-A0510X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0510X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 5.1 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
