Referințe
Norelem:08900-A0740X16
Rubix:d1030367
EAN:4059495182889



Detalii produs : 08900-A0740X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0740X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 7.4 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
