Referințe
Norelem:08910-A0760X10
Rubix:d1021010
EAN:4059495195155

Detalii produs : 08910-A0760X10 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0760X10
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 12 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 7.6 mm |
| Înălțime | 10 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
