Referințe
Norelem:08900-A1850X45
Rubix:d1024931
EAN:4059495185385




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 18.5 mm |
| Înălțime | 45 mm |
Detalii produs : 08900-A1850X45 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A1850X45
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 18.5 mm |
| Înălțime | 45 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere