Referințe
Norelem:08910-A1040X12
Rubix:d1007064
EAN:4059495195995


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10.4 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 08910-A1040X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1040X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10.4 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere