Referințe
Norelem:08910-A1070X12
Rubix:d997057
EAN:4059495196084


rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10.7 mm |
| Înălțime | 12 mm |
Detalii produs : 08910-A1070X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A1070X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 18 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 10.7 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere