Referințe
Norelem:08900-B1210X16
Rubix:d1009303
EAN:4059495190396




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.1 mm |
| Înălțime | 16 mm |
Detalii produs : 08900-B1210X16 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-B1210X16
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 22 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 12.1 mm |
| Înălțime | 16 mm |
| Formă | b |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere