Referințe
Norelem:08910-A0460X12
Rubix:d1015347
EAN:4059495194264

Detalii produs : 08910-A0460X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0460X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 4.6 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
