Referințe
Norelem:08900-A0150X09
Rubix:d1015820
EAN:4059495181233



Detalii produs : 08900-A0150X09 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08900-A0150X09
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 1.5 mm |
| Înălțime | 9 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
