Referințe
Norelem:08910-A0280X12
Rubix:d1004838
EAN:4059495193724

Detalii produs : 08910-A0280X12 NORELEM - DRILLING TEMPLATE NORELEM 08910-A0280X12
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 6 mm |
|---|---|
| Diametrul interior | 2.8 mm |
| Înălțime | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
